Startseite

EATON - EAO243224 PLZ4-C6/1N INT. MT 4,5KA 1N C 6A - 243224

KopierenKopieren
EATON - EAO243224 PLZ4-C6/1N INT. MT 4,5KA 1N C 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 70.5 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 9.77 kg CO2 eq.

EAN

4015082432249

Artikelnummer

EAO243224

Herstellernummer

243224

Hersteller

EAO

Einbautiefe:

70.5 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

0 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico (MCB), PLZ4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 6 A, poteri d'interruzione nominale conforme alla IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali