EATON - EAO240965 FAZT-C16/4 INT. MT 15KA 4P C 16A - 240965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 70.5 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082409654
Artikelnummer
EAO240965
Herstellernummer
240965
Hersteller
EAO
Einbautiefe:
70.5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Explosionsgeschützt:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


