EATON - EAO240767 BFZ-UTT-6/198 PORTA TRASP Q.INCASSO 6X33 - 240767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 700 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082407674
Artikelnummer
EAO240767
Herstellernummer
240767
Hersteller
EAO
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
700 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1025 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


