EATON - EAO240763 BFZ-OTT-5/165 PORTA TRASP Q.PARETE 5X33 - 240763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP30
Breite - 710 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082407636
Artikelnummer
EAO240763
Herstellernummer
240763
Hersteller
EAO
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
710 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
875 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


