Startseite

EATON - EAO240762 BFZ-OTT-4/132 PORTA TRASP Q.PARETE 5X33 - 240762

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 710 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082407629

Artikelnummer

EAO240762

Herstellernummer

240762

Hersteller

EAO

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

710 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

725 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta in lamiera di acciaio con pannello trasparente per custodie a vista, verniciatura a polvere di poliestere bianco RAL 9016, 33 unità di spazio per fila, 4 file

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie