Startseite

EATON - EAO240084 DILM12-XDSB0/3 BAR. ALIM. X 3 CONTATTORI - 240084

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 35 A

  • Länge - 112 mm

  • Teilungsmaß - 45 mm

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082400842

Artikelnummer

EAO240084

Herstellernummer

240084

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

35 A

Länge:

112 mm

Teilungsmaß:

45 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6.2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Cablaggio rapido mediante blocchi sbarre per corrente trifase

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie