EATON - EAO239963 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRI - 239963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
878 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082399634
Artikelnummer
EAO239963
Herstellernummer
239963
Hersteller
EAO
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
115 A
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...690 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Breite:
188 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
147 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


