Startseite

EATON - EAO237161 PKN4-32/1N/C/003 MTD 1N 32A C 0,03 4,5KA - 237161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

9007912183020

Artikelnummer

EAO237161

Herstellernummer

237161

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

32 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Einbautiefe:

69.5 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

RCBO (interruttore magnetotermico differenziale con protezione dalle sovracorrenti) PKN4, 1 polo+N, Caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 32 A, Potere nominale d’interruzione conforme alla IEC/EN 61009: 4.5 kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Sensibile a corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie