EATON - EAO237131 PKN4-25/1N/C/003 MTD 1N 25A C 0,03 4,5KA - 237131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9007912182863
Artikelnummer
EAO237131
Herstellernummer
237131
Hersteller
EAO
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
4.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
4.5 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.5 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


