Startseite

EATON - EAO237101 PKN4-20/1N/C/003 MTD 1N 20A C 0,03 4,5KA - 237101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082371012

Artikelnummer

EAO237101

Herstellernummer

237101

Hersteller

EAO

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69.5 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

RCBO (interruttore magnetotermico differenziale con protezione dalle sovracorrenti) PKN4, 1 polo+N, Caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 20 A, Potere nominale d’interruzione conforme alla IEC/EN 61009: 4.5 kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Sensibile a corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie