EATON - EAO237073 PKN4-16/1N/C/003-A MTD.1N 16A C 0,03 4,5 - 237073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082370732
Artikelnummer
EAO237073
Herstellernummer
237073
Hersteller
EAO
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
4.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
4.5 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.5 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²




