Startseite

EATON - EAO235869 PFR3-03-U RELE DIFF.0,1/0,3A X INV. X W - 235869

KopierenKopieren
EATON - EAO235869 PFR3-03-U RELE  DIFF.0,1/0,3A X INV. X W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

None

EAN

4015082358693

Artikelnummer

EAO235869

Herstellernummer

235869

Hersteller

EAO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Modulo differenziale e trasformatore ad anello appositamente abbinati, correnti di guasto nominali 0,3 A e 1 A, tipo standard (-S/A) e sensibile e selettivo (-U), contatto ausiliario adatto per retrofit, adatto per l’uso all’esterno (in cabina o quadro di distribuzione all’aperto) fino a -25 °C