Startseite

EATON - EAO235390 PFIM-25/2/003 DIFF. PURO 2P 25A 0,03A - 235390

KopierenKopieren
EATON - EAO235390 PFIM-25/2/003 DIFF. PURO 2P 25A 0,03A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 14.06 kg CO2 eq.

EAN

9007912086833

Artikelnummer

EAO235390

Herstellernummer

235390

Hersteller

EAO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Differenziale puro PFIM; Sezionamento visualizzato mediante indicatore delllo stato dei contatti(finestra rosso/verde).; Accessoriabile; Intervento indipendente dalla tensione di rete, quindi utilizzabile anche come protezione addizionale contro contattidiretti; Leva sgancio libero; Leva nera; Piombabile;