Startseite

EATON - EAO232290 B3.0/5-PKZ0 SBARRETTE PKZM0 - 232290

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 5

  • Teilungsmaß - 45 mm

  • Querschnitt - 0 mm²

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082322908

Artikelnummer

EAO232290

Herstellernummer

232290

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Teilungsmaß:

45 mm

Querschnitt:

0 mm²

Länge:

225 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12.5

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

schwarz

Blocco sbarre per corrente trifase, unità di ingresso tramite terminali 1,3,5 di protezione contro il contatto diretto., a prova di cortocircuito, estensibile ruotando l'installazione, per l'alimentazione parallela di più interruttori magnetotermici per protezione motore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie