Startseite

EATON - EAO232289 B3.0/3-PKZ0 SBARRETTE PKZM0 - 232289

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 135 mm

  • Teilungsmaß - 45 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082322892

Artikelnummer

EAO232289

Herstellernummer

232289

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

135 mm

Teilungsmaß:

45 mm

Breite in Teilungseinheiten:

7.5

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Collegamento busbar trifase a 3 poli per unità di alimentazione di 3 PKZM0-... senza contatto ausiliario o sganciatore di tensione incorporato lateralmente, estensibile ruotando l’installazione, lunghezza 90 mm, protegge dal contatto diretto., Ue = 690 V, Iu = 63 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie