Startseite

EATON - EAO230262 31DILE-C CONTATTI AUX FRONTALI A MOLLA - 230262

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082302627

Artikelnummer

EAO230262

Herstellernummer

230262

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, elementi di commutazione conformi a EN 50005, si consiglia di utilizzare elementi di commutazione conformi a EN 50012, le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate, funzione: per applicazioni standard, 4 poli, tecnica di collegamento: Morsetti a molla, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Corrente nominale d'impiegoAC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 1,5 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 3 NO, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Tipo di montaggio: Montaggio anteriore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie