Startseite

EATON - EAO230080 DILM95-XSP(RDC24) BOBINA CONT. - 230080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...27 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082300807

Artikelnummer

EAO230080

Herstellernummer

230080

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...27 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bobina di ricambio, Tecnica di collegamento: Tecnica ad innesto, Tensione di comando: RDC 24: 24 - 27 V DC, Tensione CA/CC: DC, Utilizzo con: DILM80, DILM95, DILM80 - DILM170

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie