Startseite

EATON - EAO230074 DILM95-XSP(230V50/60HZ) BOBINA CONT. - 230074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082300746

Artikelnummer

EAO230074

Herstellernummer

230074

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Bobina di ricambio, Tecnica di collegamento: Tecnica ad innesto, Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz, Tensione CA/CC: Corrente alternata, Utilizzo con: DILM80, DILM95, DILM80 - DILM170

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie