EATON - EAO229424 EASY200-POW ALIM.SWITC115/230VAC/24VDC0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Eingangsspannung bei DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung bei DC - 12...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 0.35 A
Packung
1 ST
EAN
4015082294243
Artikelnummer
EAO229424
Herstellernummer
229424
Hersteller
EAO
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Eingangsspannung bei DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
12...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0.35 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0.17 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0.17 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...12 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0.35 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Leistungsabgabe:
8.4 W
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm


