Startseite

EATON - EAO229305 CI-K2H-145-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA - 229305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 145 mm

  • Tiefe - 181 mm

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082293055

Artikelnummer

EAO229305

Herstellernummer

229305

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

100 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

181 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia in materiale isolante, Con guida DIN secondo IEC/EN 60715, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Entrata cavi di comando, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: Apertura sfondabile rigida, Dimensioni Larghezza: 100 mm, Altezza: 160 mm, Profondità: 145 mm, Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm: 118 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie