Startseite

EATON - EAO220221 B3.0/3-PKZ4 SBARRETTE PKZ4 - 220221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 3

  • Teilungsmaß - 55 mm

  • Querschnitt - 0 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082202217

Artikelnummer

EAO220221

Herstellernummer

220221

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

55 mm

Querschnitt:

0 mm²

Länge:

151 mm

Breite in Teilungseinheiten:

9.17

Bemessungsdauerstrom Iu:

128 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

schwarz

Blocco sbarre trifase a 3 poli per modulo di alimentazione di 3 PKZM4-... senza contatto ausiliario o sganciatore di tensione incorporato lateralmente, estensibile ruotando l'installazione, lunghezza 165 mm, protegge dal contatto diretto., Ue = 690 V, Iu= 128 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie