Startseite

EATON - EAO219657 CI-K2-PKZ0-GV CUSTODIA ISOLANTE - 219657

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082196578

Artikelnummer

EAO219657

Herstellernummer

219657

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

132 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Scatola in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato + manopola rotativa, nero/grigio, Grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nero/solo operatore RAL 7035, grigio chiaro,setti sfondabili di ingresso cavo metrico sulla parte superiore, in basso e nella piastra posteriore, membrana passante per cavo, ingresso cavo di comando

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie