Startseite

EATON - EAO219656 CI-K2-PKZ0-GRV CUSTODIA ISOLANTE - 219656

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Tiefe - 132 mm

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082196561

Artikelnummer

EAO219656

Herstellernummer

219656

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

100 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

132 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Scatola in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato + manopola rotativa, rosso/giallo, Grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nero/solo operatore RAL 7035, grigio chiaro, setti sfondabili di ingresso cavo metrico sulla parte superiore, in basso e nella piastra posteriore, membrana passante per cavo, ingresso cavo di comando

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie