Startseite

EATON - EAO219653 CI-K2-PKZ0 CUSTODIA ISOLANTE - 219653

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082196530

Artikelnummer

EAO219653

Herstellernummer

219653

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

105 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia compatta per PKZ0, con apertura da 45 mm, grado di protezione IP40, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nero/solo operatore RAL 7035, grigio chiaro, setti sfondabili di ingresso cavo metrico sulla parte superiore, in basso e nella piastra posteriore, membrana passante del cavo, ingresso cavo di comando

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie