EATON - EAO216436 M22-XDP-W CALOTTA FUNGO , BIANCO - 216436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Bauform - flach
Farbe - weiß
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015082164362
Artikelnummer
EAO216436
Herstellernummer
216436
Hersteller
EAO
Form:
rund
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Programmdurchmesser:
22 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Außendurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


