Startseite

EATON - EAO214655 DIULEM/21/MV-G(24VDC) TELEINV 4KW 24VDC - 214655

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082146559

Artikelnummer

EAO214655

Herstellernummer

214655

Hersteller

EAO

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.7 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

6

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

9 A

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Combinazione di contattori reversibile, Applicazione: Combinazioni di contattori per l'avviamento di motori con due sensi di rotazione, Accessori: Combinazioni di invertitori DIUL, Categoria d'uso: NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, marcia a impulsi, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Potenza nominale d'impiego massima dei motori trifase, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2,2 kW, 380 V400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Tensione di comando: 24 V CC, Tensione CA/CC: Funzionamento in corrente continua, Note: Adatti anche per motori IE3.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie