Startseite

EATON - EAO212319 EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,25A EA - 212319

KopierenKopieren
EATON - EAO212319 EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,25A EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Eingangsspannung bei DC - 0...0 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung bei DC - 0...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 1.25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082123192

Artikelnummer

EAO212319

Herstellernummer

212319

Hersteller

EAO

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Eingangsspannung bei DC:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung bei DC:

0...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

1.25 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0.6 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0.6 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...18 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

1.25 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

30 W

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Gli alimentatori switching ad impulso primario e regolati forniscono una bassa tensione sicura (SELV secondo EN 60950) con grado di radiodisturbo B secondo EN55011 e EN 55022. Sono testati per l'impiego in reti pubbliche e industriali. La resistenza al sovraccarico e al cortocircuito permanente garantiscono un'elevata sicurezza dell'apparecchio. Tensione nominale d'ingresso a 50/60 Hz: 100-240VAC, tensione nominale di uscita: 24VDC con un'ondulazione residua di ±3% corrente nominale di uscita: 1.25A, uscite non attivabili in parallelo