EATON - EAO210075 Z5-250/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO - 210075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 200...250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4015082100759
Artikelnummer
EAO210075
Herstellernummer
210075
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
200...250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


