![EATON - EAO208728 LEDWB-W LED PER RMQ16 18-30 V BIANCO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/642340_0724576.jpg?8475847A867063908679867886678F648777887A896D5E9EC0AC&ts=1716476615503)
EATON - EAO208728 LEDWB-W LED PER RMQ16 18-30 V BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Lichtstrom - 0 lm
Nennspannung - 30 V
Spannungsart - DC
Nennstrom - 12500 mA
Packung
10 ST
EAN
4015082087289
Artikelnummer
EAO208728
Herstellernummer
208728
Hersteller
EAO
Farbe
weiß
Lichtstrom
0 lm
Nennspannung
30 V
Spannungsart
DC
Nennstrom
12500 mA
Leistungsaufnahme
0.2505 W
Durchmesser
0 mm
Länge
17 mm
Ausstrahlungswinkel
360 °
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
240 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
100000 h
LED, W2x4.6d, 18-30VDC, 7-12.5mA, bianco