Startseite

EATON - EAO208252 DILM250-XSP/E(RA250) BOB.+INTERF.ELETTRO - 208252

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082082529

Artikelnummer

EAO208252

Herstellernummer

208252

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Bobina di ricambio, Tensione di comando: RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Tensione CA/CC: Funzionamento in corrente alternata, Utilizzo con: DILM250, DILM300A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie