EATON - EAO208226 DILM820/22(RAC500) CONT POT 450 KW - 208226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...700 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082082260
Artikelnummer
EAO208226
Herstellernummer
208226
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250...700 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...500 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
656 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
522 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
296 mm
Tiefe:
232 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


