EATON - EAO208224 DILM820/22(RA110) CONT POT 450 KW - 208224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082082246
Artikelnummer
EAO208224
Herstellernummer
208224
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1225 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
656 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
522 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


