Startseite

EATON - EAO208222 DILM750/22(RA250) CONT POT 400 KW - 208222

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082082222

Artikelnummer

EAO208222

Herstellernummer

208222

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1102 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

750 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

400 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

576 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

315 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

447 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori “comfort”, > 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 750 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionaletermica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 1102 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 2250 A