Startseite

EATON - EAO208219 DILM650/22(RA250) CONT POT 355 KW - 208219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 355 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1041 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082082192

Artikelnummer

EAO208219

Herstellernummer

208219

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

355 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1041 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

280 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

373 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

650 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

512 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori “comfort”, > 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 650 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionaletermica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 1041 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 2125 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie