Startseite

EATON - EAO208216 DILM580/22(RA250) CONT POT 315 KW - 208216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082082161

Artikelnummer

EAO208216

Herstellernummer

208216

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

980 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

580 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

315 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

456 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

298 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori “comfort”, > 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 580 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionaletermica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 980 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 2000 A

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie