EATON - EAO208215 DILM580/22(RA110) CONT POT 315 KW - 208215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082082154
Artikelnummer
EAO208215
Herstellernummer
208215
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
980 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
580 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
315 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
456 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
298 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
nein