Startseite

EATON - EAO208210 DILM400/22(RAC500) CONT POT 200 KW - 208210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...700 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 612 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082082109

Artikelnummer

EAO208210

Herstellernummer

208210

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...700 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

612 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

223 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

296 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...500 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...500 V

Breite:

160 mm

Höhe:

209 mm

Tiefe:

216 mm

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori “comfort”, > 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 400 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionaletermica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 612 A, allegato: Ith= 450 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie