EATON - EAO208200 DILM250/22(RA110) CONT POT 132 KW - 208200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082082000
Artikelnummer
EAO208200
Herstellernummer
208200
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
429 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
149 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
nein