Startseite

EATON - EAO207439 CI-K4-T5B-2 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE - 207439

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082074395

Artikelnummer

EAO207439

Herstellernummer

207439

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

160 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

240 mm

Schutzart (NEMA):

12

Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nero/solo operatore RAL 7035, grigio chiaro, setti sfondabili di ingresso cavo metrico sulla parte superiore, in basso e nella piastraposteriore, setti sfondabili di ingresso cavo metrico rigido, ingresso cavo di comando, indicatore luminoso L-. montaggio possibile nella base preforata M20/M25, per interruttore T5-../Z, 1-2 unità di contatto

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie