EATON - EAO207438 CI-K2-T3-5 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE - 207438
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082074388
Artikelnummer
EAO207438
Herstellernummer
207438
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
181 mm
Schutzart (NEMA):
12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


