Startseite

EATON - EAO206928 UTI0,8-115 TRASFORMATORE MONOF 800 VA - 206928

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082069285

Artikelnummer

EAO206928

Herstellernummer

206928

Hersteller

EAO

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori a più prese secondarie UTI monofase, Tensione nominale in ingresso: 208 - 600 V, Tensione di uscita nominale: 2 x 115 V, Potenza nominale: 0,8 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: trasformatori di comando, isolamento e sicurezza, (universali) conformi a, VDE 0550, IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parti 2-2/2-6 (trasformatore di sicurezza), VDE 0570 Parti 2-4 (trasformatore d'isolamento), Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie