EATON - EAO206886 CI-K4-125-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA D - 206886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082068868
Artikelnummer
EAO206886
Herstellernummer
206886
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
160 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
240 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


