EATON - EAO206885 CI-K3-160-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA D - 206885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 120 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 222 mm
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082068851
Artikelnummer
EAO206885
Herstellernummer
206885
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
222 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


