EATON - EAO201062 STZ8,3(*/*) TRASFORMATORE MONOF 8300 VA - 201062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 50...950 V
Sekundärspannung 1 - 12...1000 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 8300 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
2000006920171
Artikelnummer
EAO201062
Herstellernummer
201062
Hersteller
EAO
Primärspannung 1:
50...950 V
Sekundärspannung 1:
12...1000 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
8300 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
50...950 V
Sekundärspannung 2:
12...1000 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 3:
50...950 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
50...950 V
Breite:
260 mm
Primärspannung 5:
50...950 V
Sekundärspannung 3:
12...1000 V
Tiefe:
244 mm
Primärspannung 6:
50...950 V
Höhe:
374 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
12...1000 V
Sekundärspannung 5:
12...1000 V
Sekundärspannung 6:
12...1000 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
6 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


