Startseite

EATON - EAO199351 M22-PVLT30/FK11/RG/FIY1 - 199351

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081975976

Artikelnummer

EAO199351

Herstellernummer

199351

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...220 V

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

pulsante arresto/interruzione d'emergenza, RMQ-Titan, A fungo, 30 mm, 1 N/O, 1 NC, luminoso con elemento LED, funzione di sblocco mediante rotazione, rosso, giallo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie