Startseite

EATON - EAO199323 DILA-XHI10-S-PI AUX LAT., 1NA - 199323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081974078

Artikelnummer

EAO199323

Herstellernummer

199323

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, 1 polo, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Ith 16 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 380V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Tipo di montaggio: montaggio laterale, Per utilizzo con: DILA…-PI, DILM7…-PI, DILM9…-PI, DILM12…-PI, DILM15…-PI, DILMP20…-PI, Tipo: Contatti ausiliari laterali, Istruzioni: Contatti a guidaforzata conformi a IEC/EN 60947-5-1 appendice L, all’interno dei moduli contatti ausiliari

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie