Startseite

EATON - EAO199218 DILA-22(24VDC)-PI CONT. AUS. ,2NA/2NC, D - 199218

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081973026

Artikelnummer

EAO199218

Herstellernummer

199218

Hersteller

EAO

Contattore ausiliario, Gamma di prodotti: Relè DILA, Applicazione: Contattori ausiliari, Descrizione: Dispositivi di base con contatti a ciclo positivo, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Corrente nominale di esercizio AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Codice e versione della combinazione Numero di identificazione: 22E, Abbinabile a modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…-PI, Tensione di comando: 24 V CC, Tensione CA/CC: Funzionamento in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Istruzioni: Numeri contatti secondo EN 50011, Identificazioni del collegamento bobina secondo EN 50005

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie