EATON - EAO196738 XLASAE - 196738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9008790966651
Artikelnummer
EAO196738
Herstellernummer
196738
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Tiefe:
65 mm
RAL-Nummer:
0
Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO196738 - XLASAE
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


