EATON - EAO194628 D200-CI48-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 375 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 70 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 375 mm
Packung
1 ST
EAN
9010238059368
Artikelnummer
EAO194628
Herstellernummer
194628
Hersteller
EAO
Breite:
375 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


