Startseite

EATON - EAO194626 D250-CI44-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194626

KopierenKopieren
EATON - EAO194626 D250-CI44-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 375 mm

  • Tiefe - 85 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 375 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238059344

Artikelnummer

EAO194626

Herstellernummer

194626

Hersteller

EAO

Breite:

375 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

85 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

375 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio non trasparente, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione continua in materiale espanso, RAL 7035, profondità di montaggio con piastra di montaggio= 250 mm, può essere utilizzato per basi CI E, X e V, tipo di meccanismo di chiusura: azionamento con attrezzi (non accessibile a personale non qualificato)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie